Motion
LM104949/LM104911

PEER Bearing
LM104949/LM104911

Ensamblaje de cojinete de rodillo cónico - 2.0000 pulg. de diámetro interior, 3.2500 pulg. de diámetro exterior
Artículo MI #07266110
No. Fabricante LM104949/LM104911
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER Bearing
LM104949/LM104911

Ensamblaje de cojinete de rodillo cónico - 2.0000 pulg. de diámetro interior, 3.2500 pulg. de diámetro exterior
Artículo MI #07266110
No. Fabricante LM104949/LM104911
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.2500 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Agricultura
  • Tipo de conjunto
    Cono y copa
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos

Descripción general

Descripción del fabricante
LM104949/LM104911 CONJUNTO BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo