Motion
1046806
Desengrasante cítrico de alta resistencia
Artículo MI #07266371
No. Fabricante 1046806
Precio17.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Desengrasante cítrico de alta resistencia
Artículo MI #07266371
No. Fabricante 1046806
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
Precio17.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1 galón (EE. UU.)
  • Altura
    12.13 in
  • Longitud
    6.02 in
  • Altura total
    10.25 pulg.
  • Ancho general
    3.43 pulg.
  • Tamaño del paquete
    12 x 24 onzas
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    12.75 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    12.25 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    12.25 pulg.
  • Peso
    8.75 lb
  • Ancho
    6.02 in

Detalles

  • Contenido de alcohol
    0
  • Contenido de amoniaco
    0
  • Aplicación
    Rocíe, espere 1 minuto, limpie y enjuague
  • Instrucciones de aplicación
    electrodomésticos, parrillas, estufas, herramientas, motores, fibra de vidrio, aluminio, acero inoxidable, esmalte, campanas de ventilación, superficies de cocina y suelos
  • Certificación
    ninguno
  • Tipo de producto químico
    A base de agua
  • Tipo de limpiador
    Desengrasante cítrico de uso intensivo
  • Color
    Ámbar
  • Composición
    éter glicol, d-limoneno, surfactantes
  • Concentración
    Concentrado/RTU
  • Tipo de contenedor
    Jarra
  • Contenido de desinfectante
    No contiene desinfectante
  • ECCN
    EAR99
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Punto de inflamación
    200°F Método: TCC
  • Grado alimentario
    N/C
  • Formulario
    Líquido
  • Código de armonización
    3402.90.3001
  • Uso en interiores y exteriores
    Interior y exterior
  • Plazo de entrega del fabricante
    5 - 7 días
  • Número de Upc del fabricante
    21709017596
  • Cantidad del paquete
    12 por caja
  • Línea de productos
    Zep
  • Tipos de productos
    Desengrasantes
  • Declaración de la Propuesta 65
    Este producto no contiene ninguna sustancia química conocida por el estado de California como causante de cáncer, defectos de nacimiento o cualquier otro daño reproductivo.
  • Aroma
    Cítricos
  • Sin disolventes
    No
  • Superficies limpias
    Estufas, electrodomésticos, encimeras, acero inoxidable, aluminio, porcelana
  • UPC_NO
    021709017595

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUCIT128CA ZP CONC HD CITRS DEGSR & CLNR
  • Aroma cítrico fresco
  • Excelente para operaciones profesionales y uso doméstico
  • Versátil, se puede utilizar a plena resistencia o diluido

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo