Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro4.0000 pulg.
- Tamaño de entrada1.5000 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante40
- Par de salida máximo5445 pulg-lbs a 1750 rpm
- Tamaño de salida2.9375 pulg.
- Relación10:1
- Peso180 lb
Detalles
- Tipo de entradaEje sólido
- Catálogo del fabricante
- Potencia de entrada máxima23.88 hp a 1750 rpm
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónIndividual
Descripción general
- Tamaños (distancia central-pulgada): 1.5-28
- Etapas de reducción estándar: simple, doble, triple
- Interfaz: pulgadas o métrica
- Par de salida: hasta 327,647 Nm ( 2,900,000 in lb)
- Relaciones de engranajes: de 5:1 a 343,000:1 + personalizado
- Opciones de entrada: eje sólido, interfaz Nema
- Opciones de eje de salida: sólido, hueco + personalizado
- Opciones de holgura: estándar, baja, cero
- Opciones de montaje: Orientación de montaje dedicada
- Hecho a pedido