Motion
FC1S208
Collares de eje de montaje frontal de acero inoxidable de 2-1/2" Tipo abrazadera dividida de una pieza
Artículo MI #07267674
No. Fabricante FC1S208
Precio173.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collares de eje de montaje frontal de acero inoxidable de 2-1/2" Tipo abrazadera dividida de una pieza
Artículo MI #07267674
No. Fabricante FC1S208
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
Precio173.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.5000 pulg.
  • Tornillo de cabeza
    1/4
  • Diámetro exterior
    3.7500 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1.0000 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    3/8-24 x 1
  • Peso
    1.40 lb

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de cabeza hueca
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable 18-8
  • Estilo
    Perfil bajo
  • UPC_NO
    662786032653

Descripción general

Descripción del fabricante
FC1S208

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno