Motion
KIT399
Kit de derrames neutralizantes de ácido en cubo - Cubo, aplicación: ácidos, capacidad de absorción de 4 gal por kit
Artículo MI #07267703
No. Fabricante KIT399
Precio380.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Kit de derrames neutralizantes de ácido en cubo - Cubo, aplicación: ácidos, capacidad de absorción de 4 gal por kit
Artículo MI #07267703
No. Fabricante KIT399
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
Precio380.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Vida útil
    1095 días
  • Peso
    21.75 lb

Detalles

  • Capacidad de absorción por kit
    4 galones (EE. UU.)
  • Aplicación
    Ácidos
  • Color
    Blanco
  • Tipo de contenedor
    Cubo
  • Líquidos absorbidos
    Polímero, carbonato de sodio, carbonato de sodio, acusol, tinte de pH
  • Incluye
    1 - 13" L SHOWA Chem Master™ Neoprene Gloves (GLV213-XL), 1 - 7" W x 8" L PIG® Battery Acid Cleaner and Neutralizer Wipes (WIP700), 1 - Apron, 1 - Economy Goggles (GLS290-AF), 1 - Faceshield, 1 - Headgear, 1 - Instructions, 2 - 12" W x 12" L x 1" H PIG® Acid Encapsulating & Neutralizing Pillow (PIL352), 2 - 18" W x 30" H Polyethylene Disposal Bags (BAG201-S), 2 - ext. dia. 2" x 4' L PIG® Acid Encapsulating & Neutralizing Sock (PIG309), 3 - PIG® Acid Encapsulating/ Neutralizing Loose Absorbent (PLP802), 5 - 11" W x 12" L PIG® Acid Encapsulating & Neutralizing Mat Pad (MAT304)

Descripción general

Descripción del fabricante
KIT DE DERRAME NEUTRALIZADOR DE ÁCIDO KIT399
  • Todos los absorbentes de este kit especialmente diseñado neutralizan los derrames de ácido
  • Las medias neutralizadoras de ácido dejan de esparcir derrames; las alfombrillas neutralizadoras de ácido, las almohadas y el líquido suelto empapado en charco; las toallitas neutralizadoras de ácido terminan la limpieza
  • Cambios de color a medida que se toman líquidos, luego vuelve a la normalidad cuando se completa la neutralización; ayuda a identificar el mejor momento para manejar con la menor cantidad de riesgo
  • Los agentes gelificantes solidifican los ácidos durante la neutralización; evitan que se filtren
  • Contenedor ligero de polietileno 100 % resistente a los productos químicos
  • Las asas moldeadas del contenedor facilitan su transporte
  • La tapa de polipropileno con bisagras permite un fácil acceso y mantiene el contenido limpio, seco y seguro
  • Los contenidos están organizados para una respuesta rápida y eficiente
  • Incluye EPP para proteger contra materiales ácidos
  • Inscripción en negrita del "Kit de derrames" para una identificación rápida
  • Las bolsas de eliminación temporal con lazos ayudan a facilitar la limpieza

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"