Motion
800-0/250-1-1-8-8-060-6

NOSHOK INC
800-0/250-1-1-8-8-060-6

Transmisor de temperatura serie 800 , rango de temperatura 0/250°F , salida 4-20mA , conexión de proceso 1/2 NPT , conexión Hirschmann, vástago de 6 pulg., diámetro de 6 mm
Artículo MI #07268039
No. Fabricante 800-0/250-1-1-8-8-060-6
Precio467.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
800-0/250-1-1-8-8-060-6

Transmisor de temperatura serie 800 , rango de temperatura 0/250°F , salida 4-20mA , conexión de proceso 1/2 NPT , conexión Hirschmann, vástago de 6 pulg., diámetro de 6 mm
Artículo MI #07268039
No. Fabricante 800-0/250-1-1-8-8-060-6
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
Su precio$467.69/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    -40 a 185
  • Tipo de conexión
    Rosca de tubo nacional macho (MNPT)
  • Conexión eléctrica
    DIN EN 175301-803 Forma A
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable 316
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    0
  • Tipo de producto
    Sensores de nivel

Descripción general

Descripción del fabricante
CALIBRE 800-0/250-1-1-8-8-060-6
  • El sensor de resistencia de platino de 100 Ω ofrece fiabilidad, estabilidad y un rendimiento insuperable
  • Precio económico
  • Amplia variedad de rangos de temperatura y conexiones