Especificaciones
Dimensiones
- Jefe5 mm
- Diámetro nominal del tornillo32 mm
- Peso1.21 lb
Detalles
- Capacidad de carga dinámica21.5 kN
- BridaIncluido
- Catálogo del fabricante
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Thomson
- Material1.7131 (ESP 65)
- Temperatura máxima300 °F
- Material de montajeAcero
- PrecargaOpcional
- Estilo de devoluciónEUS
- Capacidad de carga estática49.3 kN
- Especificaciones técnicas
- LimpiaparabrisasLimpiaparabrisas incluido