Motion
SUC206-18
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1-1/8 pulg. Diámetro del orificio, 2.4409 pulg. OD, Servicio medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #07268675
No. Fabricante SUC206-18
Precio217.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1-1/8 pulg. Diámetro del orificio, 2.4409 pulg. OD, Servicio medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #07268675
No. Fabricante SUC206-18
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
Precio217.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-1/8 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.5000 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.7480 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.4409 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4385 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2520 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto con Flinger

Descripción general

Descripción del fabricante
INSERTO INOXIDABLE DE SUC206-18 1 1/8"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle