Motion
SUC206 30MM
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 30 mm Diámetro del orificio, 62 mm OD, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #07268676
No. Fabricante SUC206 30MM
Precio98.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 30 mm Diámetro del orificio, 62 mm OD, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #07268676
No. Fabricante SUC206 30MM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio98.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Anillo interior Ancho  
    38.1 mm
  • Anillo exterior Ancho  
    19 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de carga dinámica radial
    19 500 N
  • Capacidad de carga estática radial
    11 200 N
  • Tipo de sello
    Contacto con Flinger

Descripción general

Descripción del fabricante
SUC206 30MM INSERTO INOXIDABLE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo