Motion
VP544-5DZ1-03N-X538

SMC CORP OF AMERICA
VP544-5DZ1-03N-X538

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO VP300-700 3 con tipo de piloto interno
Artículo MI #07268981
No. Fabricante VP544-5DZ1-03N-X538
Precio597.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VP544-5DZ1-03N-X538

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO VP300-700 3 con tipo de piloto interno
Artículo MI #07268981
No. Fabricante VP544-5DZ1-03N-X538
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
Precio597.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    3/8 NPT
  • Peso
    930 g

Detalles

  • Especificaciones de la bobina
    Estándar
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de piloto
    Piloto interno
  • Presión
    Estándar (0.7 Mpa)
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
VP544-5DZ1-03N-X538
  • Norma de seguridad ISO13849-1 para las categorías 3 y 4
  • Válvula de liberación de presión residual doble con detección de la posición de la válvula principal
  • Tipo de accionamiento: NC (resorte de retorno)

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"