Motion
B400X2-3/16

B-LOC
B400X2-3/16

Casquillos sin llave - Serie B400 , 2.1875 in ID, 3.5430 in OD, 1.2600 in LTB
Artículo MI #07269276
No. Fabricante B400X2-3/16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B-LOC
B400X2-3/16

Casquillos sin llave - Serie B400 , 2.1875 in ID, 3.5430 in OD, 1.2600 in LTB
Artículo MI #07269276
No. Fabricante B400X2-3/16
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    2.1875 pulg.
  • Length Through Bore  
    1.2600 pulg.
  • Outside Diameter  
    3.5430 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M8 x 22

Details

  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Tipo de casquillo sin llave
    Sujeción del tornillo de cabeza
  • Número de tornillos de bloqueo
    14
  • Serie
    B400

Descripción general

Descripción del fabricante
B400X2-3/16 CONJUNTO DE BLOQUEO SIN LLAVE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo