Especificaciones
Dimensiones
- Par continuo2345 pulg.
- Tamaño del puerto del motor1/2–14 NPTF
- Tamaño del eje de salida1.0000 pulg.
- Altura total3.87 pulg.
- Longitud total7.20 pulg.
- Ancho general5.27 pulg.
- Peso12.80 lb
Detalles
- Brida de montaje real2 Estándar del perno - 82.50 [3.248] diám. X 3.05 [.120] Piloto, 13.59 [.535] Diám. Orificios de montaje en diámetro 106.35 [4.187] B.C.
- Eje de salida realRecto
- Tipo de puerto real.500-14 Puertos de rosca de tubería NPTF Dryseal
- Caudal continuo15 gpm
- Desplazamiento11.30 pulg.3/r
- Presión intermitente148 bar
- Catálogo del fabricante
- Viscosidad máxima continua del aceite100 Segundo universal Saybold
- RPM máximas-Continuo1021 rpm
- Tipo de puerto del motorCombustible cónico para tuberías National
- Tipo de montaje2-Bolt
- Configuración de puertos.500-14 Puertos de rosca de tubería NPTF Dryseal
- Tipo de selloEstándar
- SerieSerie H
- Tipo de ejeRecto
Descripción general
- Variedad de desplazamientos, ejes y soportes
- Rendimiento ampliado sin fugas
- Opciones especiales para satisfacer las necesidades del cliente
- Ángulo de funcionamiento de la transmisión optimizado