Motion
35A21H X 5/8 IN

PEER CHAIN
35A21H X 5/8 IN

Rueda dentada de placa A - 35 / 3/8 pulg., buje A, 21 dientes, calibre de 0.6250 pulg., material de acero
Artículo MI #07271092
No. Fabricante 35A21H X 5/8 IN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER CHAIN
35A21H X 5/8 IN

Rueda dentada de placa A - 35 / 3/8 pulg., buje A, 21 dientes, calibre de 0.6250 pulg., material de acero
Artículo MI #07271092
No. Fabricante 35A21H X 5/8 IN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.6250 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    35 / 3/8 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Con dientes endurecidos
  • Estilo de centro
    A
  • Tipo de concentrador
    A
  • Material
    Acero
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de Dientes  
    21
  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables

Descripción general

Descripción del fabricante
PIÑÓN SUMERGIDO EN ACEITE DE 35A21H X 5/8"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"