Motion
CASQUILLO 4535 X 3-15/16-KW

Dodge
4535 X 3-15/16-KW BUSHING

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 4535 , calibre de 3-15/16 pulg.
Artículo MI #07272453
No. Fabricante 4535 X 3-15/16-KW BUSHING
Precio445.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
4535 X 3-15/16-KW BUSHING

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 4535 , calibre de 3-15/16 pulg.
Artículo MI #07272453
No. Fabricante 4535 X 3-15/16-KW BUSHING
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
Precio445.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3-15/16 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    4535
  • Longitud hasta Agujero  
    3.5000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado

Descripción general

Descripción del fabricante
114797 4535X3 15/16 CASQUILLO