Motion
AC26810CV
Juego de llaves ajustables - 3 PC, tipo ajustable, acabado cromado
Artículo MI #07274157
No. Fabricante AC26810CV
Precio143.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de llaves ajustables - 3 PC, tipo ajustable, acabado cromado
Artículo MI #07274157
No. Fabricante AC26810CV

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio143.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de la cabeza
    Recto
  • Peso
    2.475 lb
  • Rango de tamaños de llave
    6 pulg. a 10 pulg.
  • Tamaños de llave
    10 pulg., 6 pulg., 8 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Número de Upc del fabricante
    037103256126
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Número de piezas
    3
  • UPC_NO
    037103256126
  • Tipo de juego de llaves
    Ajustable

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO DE LLAVES AC26810CV , AJUSTE, 6", 8", 10",
  • Marca mundialmente famosa Crescent®
  • Estriado más ancho para un ajuste más sencillo
  • La báscula grabada con láser proporciona una forma rápida y cómoda de determinar el tamaño del sujetador en SAE o en sistema métrico
  • La mordaza de gran capacidad permite que cada herramienta funcione con más tamaños de sujetador
  • El mango más ancho proporciona más comodidad y menos estrés a la mano
  • El resorte de tensión estabiliza la mordaza y el moleteado se ajusta fácilmente
  • Acero aleado y tratado térmicamente
  • Dimensiones proporcionadas para una mayor resistencia y un peso mínimo
  • El acabado cromado resiste la corrosión
  • Cabezal pulido y mango normal, agarre antideslizante

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo