Motion
AC218VS
Llave Ajustable - Longitud Total 18 in, Material de Acero de Aleación, Acabado Cromado, Mango de Agarre de Amortiguación, Capacidad Máxima de Mandíbula 2.0625 in
Artículo MI #07274166
No. Fabricante AC218VS
Precio239.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave Ajustable - Longitud Total 18 in, Material de Acero de Aleación, Acabado Cromado, Mango de Agarre de Amortiguación, Capacidad Máxima de Mandíbula 2.0625 in
Artículo MI #07274166
No. Fabricante AC218VS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio239.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    18 pulg.
  • Peso
    4.92 lb
  • Tamaño de la llave
    18 pulg.

Detalles

  • Especificaciones de ASME
    Cumple o supera
  • Material del cuerpo
    Acero de aleación
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en cromo
  • Estilo de mango
    Empuñadura del cojín
  • Capacidad de la mordaza
    2-1/16 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    037103254030
  • Material
    Acero
  • Capacidad máxima de la mordaza
    2.0625 pulg.
  • Escala de medición
    Escala incluida
  • Código PSC
    5120
  • UPC_NO
    037103254030
  • Garantía
    De por vida
  • Tipo de llave
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
AC218VS LLAVE AJUSTABLE,18",CROMO,
  • Marca mundialmente famosa Crescent®
  • Estriado más ancho para un ajuste más sencillo
  • La báscula grabada con láser proporciona una forma rápida y cómoda de determinar el tamaño del sujetador en SAE o en sistema métrico
  • El resorte de tensión estabiliza la mordaza y el moleteado se ajusta fácilmente
  • Acero aleado y tratado térmicamente
  • Dimensiones proporcionadas para una mayor resistencia y un peso mínimo
  • Acabado cromado resistente al óxido y la corrosión
  • Mango cónico con acabado satinado para un mejor agarre con las dos manos y menos peso

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo