Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total24 pulg.
- Peso8.71 lb
- Tamaño de la llave24 pulg.
Detalles
- Especificaciones de ASMECumple o supera
- Material del cuerpoAcero de aleación
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en cromo
- Estilo de mangoEmpuñadura sin cojín
- Capacidad de la mordaza2-7/16 pulg.
- Número de Upc del fabricante037103254047
- MaterialAcero
- Capacidad máxima de la mordaza2.4375 pulg.
- Escala de mediciónEscala incluida
- Código PSC5120
- UPC_NO037103254047
- GarantíaDe por vida
- Tipo de llaveEstándar
Descripción general
- Marca mundialmente famosa Crescent®
- Estriado más ancho para un ajuste más sencillo
- La báscula grabada con láser proporciona una forma rápida y cómoda de determinar el tamaño del sujetador en SAE o en sistema métrico
- El resorte de tensión estabiliza la mordaza y el moleteado se ajusta fácilmente
- Acero aleado y tratado térmicamente
- Dimensiones proporcionadas para una mayor resistencia y un peso mínimo
- Acabado cromado resistente al óxido y la corrosión
- Mango cónico con acabado satinado para un mejor agarre con las dos manos y menos peso