Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total10 pulg.
- Tamaño de la llave10 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en cromo
- Estilo de mangoEmpuñadura sin cojín
- Capacidad de la mordaza1-5/16 pulg.
- Número de Upc del fabricante037103299710
- MaterialAcero
- Escala de mediciónEscala no incluida
- GarantíaVida útil limitada estándar
- Tipo de llaveBloqueo
Descripción general
- Versatilidad de una llave ajustable y poder de agarre de un alicate de bloqueo
- Proporciona una potencia de agarre de 2X en el sujetador redondeado
- Mordaza ajustable antideslizante para una amplia variedad de sujetadores
- Mango de liberación rápida con agarre cómodo de material doble
- 1” apertura de mordaza máxima