Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena4.9063 pulg.
- Tamaño y paso de la cadena de ingeniería124 / 4.0630 pulg.
- Anchura interior1.5000 pulg.
- Altura de la placa de enlace2.0000 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.5000 pulg.
- Diámetro del pasador1.0000 pulg.
- Longitud del pasador4.5938 pulg.
- Diámetro del rodillo1.7500 pulg.
- Resistencia a la tensión100000 lb
- Peso por pie14.7 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso124 / 4.063 pulg.
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento preventivo de óxido
- Número de catálogo del fabricante470057
- MaterialCarbono medio, tratado con calor
- Número de hebras a lo largo1
- Rango de temperatura de funcionamiento0 a 700 °F
- Material del pasadorAcero aleado, endurecido por inducción
- Tipo de productoCadena de ingeniería
- Material del rodilloCarbono medio, tratado con calor
- SerieWHX124
- Estándares cumplidosASME B29.16M
- Capacidad de carga de trabajo10500 lb
Descripción general
- Precio por pie
- Enviado en hebras de 10 pies aprox.
- Fabricado en EE. UU.
- Clavos endurecidos por inducción
- Hecho a pedido
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Ruedas dentadas WebsterRuedas dentadas Webster - Corte de llama, ruedas dentadas endurecidas con fuego
Ver la documentación
Industria forestal WebsterProductos forestales de Webster Industries: cadenas, ruedas dentadas, transportadores vibratorios.
Ver la documentación
Cadenas de plataformas y bandejas WebsterCadenas, bandejas y ruedas dentadas de Webster Industries. Las cadenas de delantales Webster están diseñadas para manejar una variedad de materiales, incluidas sustancias calientes, abrasivas, secas o finas.
Ver la documentación