Motion
WHX124XHD
Cadena de ingeniería - Serie WHX124 , paso de 124 / 4.0630 pulg., remachado, carbono medio, material tratado con calor
Artículo MI #07274191
No. Fabricante WHX124XHD
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de ingeniería - Serie WHX124 , paso de 124 / 4.0630 pulg., remachado, carbono medio, material tratado con calor
Artículo MI #07274191
No. Fabricante WHX124XHD
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    5.4375 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    124 / 4.0630 pulg.
  • Anchura interior
    1.5000 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    2.0000 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.6250 pulg.
  • Diámetro del pasador
    1.0000 pulg.
  • Longitud del pasador
    5.1250 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1.7500 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    129000 lb
  • Peso por pie
    17.4 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    124 / 4.063 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento preventivo de óxido
  • Material
    Carbono medio, tratado con calor
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a 700 °F
  • Material del pasador
    Acero aleado, endurecido por inducción
  • Tipo de producto
    Cadena de ingeniería
  • Material del rodillo
    Carbono medio, tratado con calor
  • Serie
    WHX124
  • Estándares cumplidos
    ASME B29.16M
  • Capacidad de carga de trabajo
    11375 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
WHX124XHD
  • Precio por pie
  • Enviado en hebras de 10 pies aprox.
  • Fabricado en EE. UU.
  • Clavos endurecidos por inducción
  • Trabajo extrarresistente
  • Hecho a pedido

You May Also Like