Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro1.7500 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante718
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal25:1
- Tamaño de salida0.8750 pulg.
- Relación25:1
- Peso19.10 lb, 8.66 kg
Detalles
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónSin lubricante
- Número de catálogo del fabricante45409-OLD
- Tipo de montajeSin base
- Dirección de salidaIzquierda
- Tipo de salidaSólido
- Tipo de pinturaPintura BostKleen inoxidable
- ReducciónReducción única
- SerieF700
- Kit de base estándarKit B5