Motion
SFWC726V-600-B5-G

BOSTON GEAR
SFWC726V-600-B5-G

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 600:1 Relación, distancia central de 2.6200 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, salida izquierda
Artículo MI #07275280
No. Fabricante SFWC726V-600-B5-G
Precio6,806.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SFWC726V-600-B5-G

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 600:1 Relación, distancia central de 2.6200 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, salida izquierda
Artículo MI #07275280
No. Fabricante SFWC726V-600-B5-G
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
Precio6,806.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    726
  • Distancia al centro
    2.6200 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    726
  • Relación nominal
    60:1
  • Relación
    600:1
  • Peso
    87 lb, 39.46 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    50666-OLD
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B5

Descripción general

Descripción del fabricante
SFWC726V-600-B5-G