Motion
221D-PH-24-H2

BOSTON GEAR
221D-PH-24-H2

Reductor de velocidad de salida hueca helicoidal de compensación - Reducción doble, 24:1 relación, entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.5000 pulg., salida de eje de proyección extraíble, tamaño de salida de 1.0000 pulg., montaje de base horizontal, tamaño de reductor de 221
Artículo MI #07275347
No. Fabricante 221D-PH-24-H2
Precio5,163.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
221D-PH-24-H2

Reductor de velocidad de salida hueca helicoidal de compensación - Reducción doble, 24:1 relación, entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.5000 pulg., salida de eje de proyección extraíble, tamaño de salida de 1.0000 pulg., montaje de base horizontal, tamaño de reductor de 221
Artículo MI #07275347
No. Fabricante 221D-PH-24-H2
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
Precio5,163.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.12 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.5000 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    221
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    24:1

Detalles

  • Tipo de conjunto
    H2
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido con pintura estándar
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Sin lubricación
  • Ubicación del orificio de lubricación
    No se suministra lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Montaje
    Base horizontal
  • Material del eje de salida
    Acero de aleación de carbono
  • Tipo de salida
    Eje de proyección extraíble
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    200

Descripción general

Descripción del fabricante
221D-PH-24-H2
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good