Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja821
- Distancia al centro2.0600 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante721
- Relación nominal200:1
- Tamaño de salida1.1875 pulg.
- Relación200:1
- Peso38.1 lb, 17.28 kg
Detalles
- Kit de casquillosKit B5
- Estuche incluidoSí
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricanteH01883
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaHolgura
- Serie700