Motion
SBKCHRF718-10KP-B5-HS1-P16

BOSTON GEAR
SBKCHRF718-10KP-B5-HS1-P16

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 10:1 Relación, distancia central de 1.7500 pulg., entrada de conexión rápida frontal en C, salida hueca, tamaño de salida de 1.0000 pulg., salida doble
Artículo MI #07275665
No. Fabricante SBKCHRF718-10KP-B5-HS1-P16
Precio3,909.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SBKCHRF718-10KP-B5-HS1-P16

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 10:1 Relación, distancia central de 1.7500 pulg., entrada de conexión rápida frontal en C, salida hueca, tamaño de salida de 1.0000 pulg., salida doble
Artículo MI #07275665
No. Fabricante SBKCHRF718-10KP-B5-HS1-P16
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
Precio3,909.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    718
  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    718
  • Relación nominal
    10:1
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    10:1
  • Peso
    29.10 lb, 13.20 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Conexión rápida de cara C
  • Número de catálogo del fabricante
    H02049
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B5

Descripción general

Descripción del fabricante
SBKCHRF718-10KP-B5-HS1-P16