Motion
BKCSRF718W-15KP-B5-GS1

BOSTON GEAR
BKCSRF718W-15KP-B5-GS1

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 15:1 Relación, distancia central de 1.7500 pulg., entrada de conexión rápida de cara C, salida hueca, salida izquierda
Artículo MI #07275673
No. Fabricante BKCSRF718W-15KP-B5-GS1
Precio3,873.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
BKCSRF718W-15KP-B5-GS1

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 15:1 Relación, distancia central de 1.7500 pulg., entrada de conexión rápida de cara C, salida hueca, salida izquierda
Artículo MI #07275673
No. Fabricante BKCSRF718W-15KP-B5-GS1
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
Precio3,873.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    718
  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    718
  • Relación nominal
    15:1
  • Relación
    15:1
  • Peso
    34.1 lb, 15.47 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de entrada
    Conexión rápida de cara C
  • Número de catálogo del fabricante
    H02078
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Kit de base estándar
    B5

Descripción general

Descripción del fabricante
BKCSRF718W-15KP-B5-GS1