Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja824
- Distancia al centro2.3800 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante724
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal60:1
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Relación60:1
- Peso32.10 lb
Detalles
- Kit de casquillosP20
- Estuche incluidoSí
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Número de catálogo del fabricanteH02683-OLD
- Tipo de montajeSin base
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaHolgura
- Tipo de pinturaPintura gris
- ReducciónReducción única
- SerieHF700
- Kit de base estándarKit B5