Motion
F718-5KZT-B7-J1

BOSTON GEAR
F718-5KZT-B7-J1

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 5:1 relación, distancia central de 1.7500 pulg., entrada de caña con cara en C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 0.8750 pulg., salida derecha, estructura de 140TC/180C
Artículo MI #07275779
No. Fabricante F718-5KZT-B7-J1
Precio1,658.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
F718-5KZT-B7-J1

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 5:1 relación, distancia central de 1.7500 pulg., entrada de caña con cara en C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 0.8750 pulg., salida derecha, estructura de 140TC/180C
Artículo MI #07275779
No. Fabricante F718-5KZT-B7-J1
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
Su precio$1,658.42/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    718
  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    718
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC/180C
  • Relación nominal
    5:1
  • Tamaño de salida
    0.8750 pulg.
  • Relación
    5:1
  • Peso
    20.1 lb, 9.12 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    J1
  • Estuche incluido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Número de catálogo del fabricante
    H02751-OLD
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    F700
  • Kit de base estándar
    Kit B7

Descripción general

Descripción del fabricante
F718-5KZT-B7-J1

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron