Motion
HF721R-20K-B5-H1-P20

BOSTON GEAR
HF721R-20K-B5-H1-P20

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 20:1 relación, distancia central de 2.0600 in, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida hueca, tamaño de salida de 1.2500 in, salida doble, estructura de 56C in
Artículo MI #07276121
No. Fabricante HF721R-20K-B5-H1-P20
Precio2,886.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HF721R-20K-B5-H1-P20

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 20:1 relación, distancia central de 2.0600 in, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida hueca, tamaño de salida de 1.2500 in, salida doble, estructura de 56C in
Artículo MI #07276121
No. Fabricante HF721R-20K-B5-H1-P20
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
Precio2,886.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    721
  • Distancia al centro
    2.0600 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    F721
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    20:1
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    20:1
  • Peso
    35.1 lb, 15.921 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    P20
  • Estuche incluido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Número de catálogo del fabricante
    H05437-OLD
  • Tipo de montaje
    Soporte BostMount – Montaje derecho
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    HF700
  • Kit de base estándar
    Kit B5

Descripción general

Descripción del fabricante
HF721R-20K-B5-H1-P20

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"