Motion
HF738L-60F-B7-H-P28

BOSTON GEAR
HF738L-60F-B7-H-P28

HF738 S/R Rojo. 60:1 Relación, soporte de salida de montaje empotrado en "L", conjunto hueco
Artículo MI #07276186
No. Fabricante HF738L-60F-B7-H-P28
Precio6,263.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HF738L-60F-B7-H-P28

HF738 S/R Rojo. 60:1 Relación, soporte de salida de montaje empotrado en "L", conjunto hueco
Artículo MI #07276186
No. Fabricante HF738L-60F-B7-H-P28
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
Precio6,263.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    3.75 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC/180C
  • Tamaño de salida
    1.7500 pulg.
  • Relación
    60:1

Detalles

  • Kit de casquillos
    P28
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Tipo de montaje
    Soporte BostMount – Montaje a la izquierda
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    884107170251

Descripción general

Descripción del fabricante
HF738L-60F-B7-H-P28

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"