Motion
SBKCHQCWC726-100KP-B5-HS1-P23

BOSTON GEAR
SBKCHQCWC726-100KP-B5-HS1-P23

100:1 Relación, Distancia central de 2.6200 pulg., Entrada de conexión rápida frontal en C, Salida hueca, Tamaño de salida de 1.4375 pulg., Salida doble
Artículo MI #07276222
No. Fabricante SBKCHQCWC726-100KP-B5-HS1-P23
Precio8,922.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SBKCHQCWC726-100KP-B5-HS1-P23

100:1 Relación, Distancia central de 2.6200 pulg., Entrada de conexión rápida frontal en C, Salida hueca, Tamaño de salida de 1.4375 pulg., Salida doble
Artículo MI #07276222
No. Fabricante SBKCHQCWC726-100KP-B5-HS1-P23
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
Precio8,922.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    726
  • Distancia al centro
    2.6200 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    726
  • Tamaño de salida
    1.4375 pulg.
  • Relación
    100:1
  • Peso
    68.10 lb

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de entrada
    Conexión rápida de cara C
  • Número de catálogo del fabricante
    H06730-OLD
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Kit de base estándar
    Kit B5

Descripción general

Descripción del fabricante
SBKCHQCWC726-100KP-B5-HS1-P23