Motion
HF718R-10-B5-H-P14

BOSTON GEAR
HF718R-10-B5-H-P14

HF718 S/R Rojo. 10:1 Relación, soporte de salida de montaje empotrado "R", conjunto hueco
Artículo MI #07276231
No. Fabricante HF718R-10-B5-H-P14
Price$2,379.16/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HF718R-10-B5-H-P14

HF718 S/R Rojo. 10:1 Relación, soporte de salida de montaje empotrado "R", conjunto hueco
Artículo MI #07276231
No. Fabricante HF718R-10-B5-H-P14
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
Price$2,379.16/each

Especificaciones

Dimensions

  • Distancia al centro
    1.75 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    718
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    0.8750 pulg.
  • Relación
    10:1
  • Peso
    26.1 lb, 11.839 kg

Details

  • Kit de casquillos
    P14
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Número de catálogo del fabricante
    H06819-OLD
  • Tipo de montaje
    Soporte BostMount – Montaje derecho
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B5
  • UPC_NO
    884107179919

Descripción general

Descripción del fabricante
HF718R-10-B5-H-P14

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo