Motion
HFWC721L-300-B5-H-P19

BOSTON GEAR
HFWC721L-300-B5-H-P19

HFWC721 D/R Rojo. 300:1 Relación, soporte de salida de montaje empotrado en "L", conjunto hueco
Artículo MI #07276232
No. Fabricante HFWC721L-300-B5-H-P19
Precio5,592.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HFWC721L-300-B5-H-P19

HFWC721 D/R Rojo. 300:1 Relación, soporte de salida de montaje empotrado en "L", conjunto hueco
Artículo MI #07276232
No. Fabricante HFWC721L-300-B5-H-P19
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
Precio5,592.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    721
  • Distancia al centro
    2.06 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    721
  • Tamaño de salida
    1.1875 pulg.
  • Relación
    300:1
  • Peso
    45.1 lb, 20.457 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    H06820-OLD
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    884107179926

Descripción general

Descripción del fabricante
HFWC721L-300-B5-H-P19

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good