Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja724
- Distancia al centro2.3800 pulg.
- Tamaño de entrada0.7500 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante724
- Tamaño de salida1.1250 pulg.
- Relación15:1
- Peso30.1 lb, 13.65 kg
Detalles
- Kit de casquillosJ1
- Estuche incluidoSí
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Número de catálogo del fabricanteH07666
- Tipo de montajeSin base
- Dirección de salidaMano derecha
- Tipo de salidaSólido
- Tipo de pinturaPintura gris
- ReducciónReducción única
- Serie700