Motion
F221DH-10-B5-H4

BOSTON GEAR
F221DH-10-B5-H4

Reductor de velocidad de salida hueca helicoidal de compensación - Reducción doble, 10:1 relación, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida de eje hueco, tamaño de salida de 1.0000 pulg., montaje de base horizontal, tamaño de reductor de 221
Artículo MI #07276331
No. Fabricante F221DH-10-B5-H4
Precio4,329.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
F221DH-10-B5-H4

Reductor de velocidad de salida hueca helicoidal de compensación - Reducción doble, 10:1 relación, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida de eje hueco, tamaño de salida de 1.0000 pulg., montaje de base horizontal, tamaño de reductor de 221
Artículo MI #07276331
No. Fabricante F221DH-10-B5-H4
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
Precio4,329.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.12 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    221
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    10:1
  • Peso
    23 lb

Detalles

  • Tipo de conjunto
    H4
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido con pintura estándar
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Sin lubricación
  • Ubicación del orificio de lubricación
    No se suministra lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Montaje
    Base horizontal
  • Material del eje de salida
    Acero de aleación de carbono
  • Tipo de salida
    Eje hueco
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    F200
  • UPC_NO
    884107202464

Descripción general

Descripción del fabricante
F221DH-10-B5-H4

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"