Motion
FWC718X-150-B5-J

BOSTON GEAR
FWC718X-150-B5-J

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 150:1 Relación, Distancia central de 1.75 in, Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Tamaño de salida de 0.8750 in
Artículo MI #07276392
No. Fabricante FWC718X-150-B5-J
Precio3,736.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
FWC718X-150-B5-J

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 150:1 Relación, Distancia central de 1.75 in, Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Tamaño de salida de 0.8750 in
Artículo MI #07276392
No. Fabricante FWC718X-150-B5-J
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
Precio3,736.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    718
  • Distancia al centro
    1.75 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    718
  • Relación nominal
    150:1
  • Tamaño de salida
    0.8750 pulg.
  • Relación
    150:1
  • Peso
    33 lb, 14.969 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    H08904-OLD
  • Tipo de montaje
    Montaje vertical
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    884107213255

Descripción general

Descripción del fabricante
FWC718X150B5J

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"