Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro1.0000 pulg.
- Tamaño de entrada0.3750 pulg.
- Tamaño de salida0.5000 pulg.
- Relación50:1
Detalles
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Tipo de montajeSin base
- Dirección de salidaIzquierda
- Tipo de salidaSólido
- Tipo de pinturaPintura gris
- ReducciónReducción única
- Serie700