Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja726
- Distancia al centro2.6200 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante726
- Relación nominal400:1
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Relación400:1
- Peso55.10 lb, 24.99 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricanteH11866-OLD
- Tipo de salidaHolgura
- Serie700