Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja718
- Distancia al centro1.7500 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante718
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal30:1
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Relación30:1
- Peso22.10 lb, 10.02 kg
Detalles
- Kit de casquillosKit B5
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Número de catálogo del fabricanteH12917-OLD
- Tipo de montajeBase horizontal – Montaje inferior
- Dirección de salidaIzquierda
- Tipo de salidaHolgura
- Tipo de pinturaPintura gris
- ReducciónReducción única
- SerieSF700
- Kit de base estándarKit B5