Motion
SBKSF832BRF-28K-B5-GS-M1

BOSTON GEAR
SBKSF832BRF-28K-B5-GS-M1

Reductor de velocidad de gusano helicoidal en ángulo recto - Reducción doble, 28:1 relación, entrada de caña de cara C, salida sólida
Artículo MI #07276824
No. Fabricante SBKSF832BRF-28K-B5-GS-M1
Precio6,152.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SBKSF832BRF-28K-B5-GS-M1

Reductor de velocidad de gusano helicoidal en ángulo recto - Reducción doble, 28:1 relación, entrada de caña de cara C, salida sólida
Artículo MI #07276824
No. Fabricante SBKSF832BRF-28K-B5-GS-M1
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
Precio6,152.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación
    28:1

Detalles

  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Número de Upc del fabricante
    884107337098
  • Montaje
    Brida de salida
  • Tipo de montaje
    Brida de salida
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    800BR
  • Estándares cumplidos
    AGMA

Descripción general

Descripción del fabricante
SBKSF832BRF-28K-B5-GS-M1

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good