Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro1.0000 pulg.
- Tamaño de entrada0.5000 pulg.
- Tamaño de estructura NEMA / IEC42CZ
- Tamaño de salida0.5000 pulg.
- Relación10:1
Detalles
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Tipo de montajeBase vertical alta – Montaje derecho
- Dirección de salidaMano derecha
- Tipo de salidaSólido
- Tipo de pinturaPintura gris
- ReducciónReducción única
- SerieF700