Motion
H721A-15-H-P20

BOSTON GEAR
H721A-15-H-P20

H721 S/R Rojo. 15:1 Relación, HOLLOW O/P, Horiz "A". Base, conjunto hueco
Artículo MI #07276921
No. Fabricante H721A-15-H-P20
Precio2,975.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
H721A-15-H-P20

H721 S/R Rojo. 15:1 Relación, HOLLOW O/P, Horiz "A". Base, conjunto hueco
Artículo MI #07276921
No. Fabricante H721A-15-H-P20
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
Precio2,975.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.06 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    15:1

Detalles

  • Kit de casquillos
    P20
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Tipo de montaje
    Base horizontal – Montaje superior
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    884107363677

Descripción general

Descripción del fabricante
H721A-15-H-P20

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good