Motion
HF718L-60K-B5-H5-P14

BOSTON GEAR
HF718L-60K-B5-H5-P14

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 60:1 relación, distancia central de 1.7500 in, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida hueca, tamaño de salida de 0.8750 in, salida doble, estructura de 56C in
Artículo MI #07276952
No. Fabricante HF718L-60K-B5-H5-P14
Precio1,904.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HF718L-60K-B5-H5-P14

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 60:1 relación, distancia central de 1.7500 in, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida hueca, tamaño de salida de 0.8750 in, salida doble, estructura de 56C in
Artículo MI #07276952
No. Fabricante HF718L-60K-B5-H5-P14
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
Su precio$1,904.36/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    0.8750 pulg.
  • Relación
    60:1

Detalles

  • Kit de casquillos
    P14
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Tipo de montaje
    Soporte BostMount – Montaje a la izquierda
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    HF700

Descripción general

Descripción del fabricante
HF718L-60K-B5-H5-P14

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo