Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro3.25 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño de salida1.3750 pulg.
- Relación30:1
Detalles
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónSin lubricante
- Tipo de montajeBase horizontal – Montaje inferior
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaSólido
- Tipo de pinturaPintura gris
- ReducciónReducción única
- Serie700
- UPC_NO884107373355