Motion
QC718-10KZ-B7-H1

BOSTON GEAR
QC718-10KZ-B7-H1

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 10:1 relación, distancia central de 1.7500 pulgadas, entrada de conexión rápida con cara C, tamaño de entrada de 0.8750 pulgadas, salida sólida, tamaño de salida de 0.8750 pulgadas, salida doble, estructura de 140TC/180C pulgadas
Artículo MI #07277280
No. Fabricante QC718-10KZ-B7-H1
Precio2,204.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
QC718-10KZ-B7-H1

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 10:1 relación, distancia central de 1.7500 pulgadas, entrada de conexión rápida con cara C, tamaño de entrada de 0.8750 pulgadas, salida sólida, tamaño de salida de 0.8750 pulgadas, salida doble, estructura de 140TC/180C pulgadas
Artículo MI #07277280
No. Fabricante QC718-10KZ-B7-H1
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
Precio2,204.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC/180C
  • Tamaño de salida
    0.8750 pulg.
  • Relación
    10:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Conexión rápida de cara C
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    QC700

Descripción general

Descripción del fabricante
QC718-10KZ-B7-H1

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno