Motion
HRFWC752-600KEPT-B5-H5-P55

BOSTON GEAR
HRFWC752-600KEPT-B5-H5-P55

600:1 Relación, distancia central de 5.1600 pulg., entrada de conexión rápida con cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 3.4375 pulg., salida doble
Artículo MI #07277397
No. Fabricante HRFWC752-600KEPT-B5-H5-P55
Precio14,870.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HRFWC752-600KEPT-B5-H5-P55

600:1 Relación, distancia central de 5.1600 pulg., entrada de conexión rápida con cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 3.4375 pulg., salida doble
Artículo MI #07277397
No. Fabricante HRFWC752-600KEPT-B5-H5-P55
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
Precio14,870.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    5.1600 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño de salida
    3.4375 pulg.
  • Relación
    600:1

Detalles

  • Tipo de entrada
    Conexión rápida de cara C
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura

Descripción general

Descripción del fabricante
HRFWC752-600KEPT-B5-H5-P55

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno