Motion
SBKCQC738-20KEZT-B9-GS2

BOSTON GEAR
SBKCQC738-20KEZT-B9-GS2

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 20:1 relación, distancia central de 3.7500 in, entrada de conexión rápida con cara en C, tamaño de entrada de 1.1250 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.6250 in, salida izquierda, marco de 180TC/210C
Artículo MI #07277695
No. Fabricante SBKCQC738-20KEZT-B9-GS2
Precio9,469.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SBKCQC738-20KEZT-B9-GS2

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 20:1 relación, distancia central de 3.7500 in, entrada de conexión rápida con cara en C, tamaño de entrada de 1.1250 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.6250 in, salida izquierda, marco de 180TC/210C
Artículo MI #07277695
No. Fabricante SBKCQC738-20KEZT-B9-GS2
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
Precio9,469.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    3.7500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC/210C
  • Tamaño de salida
    1.6250 pulg.
  • Relación
    20:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Conexión rápida de cara C
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura BostKleen inoxidable
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    QC700

Descripción general

Descripción del fabricante
SBKCQC738-20KEZT-B9-GS2

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo