Motion
SSHF713-40K-B5-HS1-P10

Boston Gear (RRX)
SSHF713-40K-B5-HS1-P10

SSHF713 S/R Rojo. 40:1 Relación, sin base, conjunto "H"
Artículo MI #07277744
No. Fabricante SSHF713-40K-B5-HS1-P10
Price$2,846.31/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Boston Gear (RRX)
SSHF713-40K-B5-HS1-P10

SSHF713 S/R Rojo. 40:1 Relación, sin base, conjunto "H"
Artículo MI #07277744
No. Fabricante SSHF713-40K-B5-HS1-P10
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
Price$2,846.31/each

Especificaciones

Dimensions

  • Distancia al centro
    1.33 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    0.6250 pulg.
  • Relación
    40:1

Details

  • Kit de casquillos
    P10
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Sin pintura
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    889208798632

Descripción general

Descripción del fabricante
SSHF713-40K-B5-HS1-P10

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo