Motion
WA730-3600-G

Boston Gear (RRX)
WA730-3600-G

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 3600:1 Relación, Distancia central de 3.0000 in, Entrada de eje sólido, Salida sólida, Tamaño de salida de 1.2500 in
Artículo MI #07277816
No. Fabricante WA730-3600-G
Precio4,404.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Boston Gear (RRX)
WA730-3600-G

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 3600:1 Relación, Distancia central de 3.0000 in, Entrada de eje sólido, Salida sólida, Tamaño de salida de 1.2500 in
Artículo MI #07277816
No. Fabricante WA730-3600-G
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
Precio4,404.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    3600:1

Detalles

  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    889208832541

Descripción general

Descripción del fabricante
WA730-3600-G

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo