Motion
SRF718-30KT-B5-G4

Boston Gear (RRX)
SRF718-30KT-B5-G4

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 30:1 Relación, Distancia central de 1.7500 in, Entrada de acoplamiento C-Face, Tamaño de entrada de 0.6250 in, Salida hueca, Tamaño de salida de 0.8750 in, Salida izquierda, Marco de 56C
Artículo MI #07277833
No. Fabricante SRF718-30KT-B5-G4
Precio3,423.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Boston Gear (RRX)
SRF718-30KT-B5-G4

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 30:1 Relación, Distancia central de 1.7500 in, Entrada de acoplamiento C-Face, Tamaño de entrada de 0.6250 in, Salida hueca, Tamaño de salida de 0.8750 in, Salida izquierda, Marco de 56C
Artículo MI #07277833
No. Fabricante SRF718-30KT-B5-G4
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
Precio3,423.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    0.8750 pulg.
  • Relación
    30:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    SRF700

Descripción general

Descripción del fabricante
SRF718-30KT-B5-G4

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo